| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-73093389 Herst.-Nr.: 45275 EAN/GTIN: 4007246452750 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jahr für Jahr werden die schönsten Figuren der Spurweite H0 wieder als TT-Figuren umgesetzt. So auch beim Rangierpersonal. Das Set beinhaltet 6 Modellfiguren im Maßstab 1:120, also in der Spurweite TT. Das Rangierpersonal trägt orangefarbene Arbeitskleidung mit Leuchtstreifen, damit sie beim Arbeiten an den Gleisen nicht übersehen werden und auch bei Dunkelheit erkennbar sind. Außerdem haben alle Arbeiter zum Schutz einen Helm auf dem Kopf. Die Arbeiter rund um die Gleise dürfen auch auf der Modellbahnanlage nicht fehlen. Am Bahnhof herrscht immer reges Treiben und deshalb gibt es 2018 auch das Rangierpersonal für die Freunde der kleinen Spurweiten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | Design | Produkttyp | Figuren | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | NOCH | ![](/p.gif) | Maßstab | TT (1:120) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 6 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |