Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Weihnachtsmarktstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Weihnachtsmarktstand
NOCH Weihnachtsmarktstand
NOCH Weihnachtsmarktstand
NOCH Weihnachtsmarktstand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73099262
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     14392
EAN/GTIN:
     4007246143924
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Willkommen auf dem Weihnachtsmarkt!
Alle Jahre wieder freuen wir uns auf die Weihnachtsmärkte, die mittlerweile ein fester Bestandteil der Weihnachtstradition sind. Weihnachtsmärkte haben in Deutschland eine lange Tradition. Einer der wohl bekanntesten Märkte zur Adventszeit ist der Christkindlesmarkt in Nürnberg. Auch in andere großen Städten wie Aachen, München und Augsburg. Die Traditionsmärkte werden teilweise seit dem 14. Jahrhundert veranstaltet. Die typisch deutsche Tradition findet mittlerweile auch international Anklang: Seit den 1990ern gibt es z. B. in den Metropolen Chicago und New York Weihnachtsmärkte nach deutschem Vorbild, diese heißen dann German Christmas Market oder Christkindlesmarket.
Mit den Laser-Cut minis können Sie sich die schöne Adventszeit im Modell zuhause nachbauen. Die Weihnachtsmarktbude von NOCH orientiert sich dabei eher an kleinen Weihnachtsmärkten, wie man sie etwa in Wangen im Allgäu findet. Die kleinen Weihnachtsmarkt-Buden und -Stände sind aus hochwertigen Materialien wie Laser-Karton und zu Teilen auch aus echtem Holz gelastert. Die exakt gearbeiteten Modelle lassen sich mit der enthaltenen Anleitung sehr leicht zusammenbauen. Hierfür wird ein spezieller Laser-Cut Kleber (Art.-Nr. 61104) von NOCH benötigt.

Die Laser-Cut minis von NOCH – mittlerweile eine »kleine Institution«. Laser-Cut minis von NOCH eignen sich ideal, um Modell-Szenen liebevoll und naturgetreu auszugestalten. Die Bausätze gibt's zum kleinen Preis, und sie finden sicher auf jeder Modellbahnanlage noch einen Platz. Lassen Sie sich doch einfach von unserer großen Themenvielfalt inspirieren!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
35 mm
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
22 g
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Braun, Weiß
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.