Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8905 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8905 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8905 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8905 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73103332
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
197 mm
Gewicht
31 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Schraubendreher-Bits Größe
T5
Klingenlänge
75 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8906
ab € 5,54*
Zubehör
Bahco
BE-8907
ab € 6,17*
Zubehör
Bahco
BE-8908
ab € 6,11*
Zubehör
Bahco
BE-8909
ab € 6,25*
Zubehör
Bahco
BE-8910
ab € 6,09*
Zubehör
Bahco
BE-8915
ab € 5,60*
Zubehör
Bahco
BE-8920
ab € 6,19*
Zubehör
Bahco
BE-8925
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.