Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 2136355 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 2136355 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
LEMP 2136355 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73321334
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     2136355
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
215 mm
Gewicht
53 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Ratschenschrauber
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz
Schraubendreher-Bits Größe
5.5 mm
Griffisolierung
Ja
Klingenlänge
125 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
2136306
ab € 7,20*
Zubehör
LEMP
2136307
ab € 7,41*
Zubehör
LEMP
2136308
ab € 7,41*
Zubehör
LEMP
2136309
ab € 8,32*
Zubehör
LEMP
2136310
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.