Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO A-Gleis Set: C Eisenbahn-Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO A-Gleis Set: C Eisenbahn-Modell
PIKO A-Gleis Set: C Eisenbahn-Modell
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73360463
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     55320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
piko gleise
gleise
gleise h0
PIKO A-Gleis Set: C Besteht aus: - 1 x 55200 G239 Gerades Gleis 239 mm - 1 x 55201 G231 Gerades Gleis 231 mm - 1 x 55220 WL Weiche links - 1 x 55221 WR Weiche rechts - 6 x 55211 R1 Bogen R1 360 mm - 2 x 55219 R9 Bogen R9 908 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn-Modell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Anzahl Teile
12 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Typ
Model railway/train
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.