Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Ganzjahresreifen
>
Artikel
Apollo Tyres Alnac 4G All Season Alle Jahreszeiten C 71 dB 55 40,6 cm (16") 21,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-73368632
Hersteller:
Apollo Tyres
Herst.-Nr.:
8714692339523
EAN/GTIN:
8714692339523
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Alle Jahreszeiten
Ladungsrating
97 (730kg)
Geschwindigkeitsrating
V (240 km / h)
Kraftstoffverbrauchsklasse
C
Nasshaftungsklasse
C
Geräuschpegel
71 dB
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
55
Durchmesser (imperial)
16 "
Reifenbreite
215 mm
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Felgen & Reifen für Fahrzeuge
>
Autoreifen
Weitere Suchbegriffe:
PKW-Reifen
,
ganzjahresreifen r16
,
allwetterreifen
,
ganzjahresreifen apollo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APLUS 215/55 16 97V A909 ALLSEASON XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Aplus
€ 42,44*
Ähnlich
BRIDGESTONE 215/55 16 97V TURANZA ALL SEASON 6 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Bridgestone
€ 100,59*
Ähnlich
DUNLOP 215/55 16 97V SPORT ALL SEASON XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Dunlop
€ 97,98*
Ähnlich
FIRESTONE 215/55 16 97V MULTISEASON 2 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Firestone
€ 89,24*
Ähnlich
FULDA 215/55 16 97V MULTICONTROL XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Fulda
€ 85,63*
Ähnlich
GOODYEAR 215/55 16 97V VECTOR 4SEASONS GEN-3 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Goodyear
€ 109,83*
Ähnlich
HANKOOK 215/55 16 97V KINERGY 4S 2 H750 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 85,98*
Ähnlich
HANKOOK 215/55 16 97V KINERGY 4S 2 H750 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 87,39*
Ähnlich
HANKOOK 215/55 16 97W KINERGY 4S 2 H750 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 88,12*
Ähnlich
KLEBER 215/55 16 97H QUADRAXER 3 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Kleber
€ 80,49*
Ähnlich
KLEBER 215/55 16 97V QUADRAXER 3 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Kleber
€ 84,92*
Ähnlich
KUMHO 215/55 16 97V SOLUS 4S HA32 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Kumho
€ 68,42*
Ähnlich
KUMHO 215/55 16 97V SOLUS 4S HA32 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Kumho
€ 70,34*
Ähnlich
MICHELIN 215/55 16 93V CROSSCLIMATE 2 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Michelin
€ 117,52*
Ähnlich
MICHELIN 215/55 16 97V CROSSCLIMATE 2 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Michelin
€ 117,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen