Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Winterreifen
>
Artikel
Vredestein Wintrac Pro Winter 45 43,2 cm (17") 23,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-73368647
Hersteller:
Vredestein
Herst.-Nr.:
8714692344084
EAN/GTIN:
8714692344084
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
vredestein winterreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Winter
Bauart
Radial
Ladungsrating
97 (730kg)
Geschwindigkeitsrating
V (240 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
45
Durchmesser (imperial)
17 "
Reifenbreite
235 mm
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Felgen & Reifen für Fahrzeuge
>
Autoreifen
Weitere Suchbegriffe:
pkw bereifung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/45 17 97V BLIZZAK LM001 XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Bridgestone
€ 106,47*
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/45 17 97V BLIZZAK LM005 XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Bridgestone
€ 131,93*
Ähnlich
DUNLOP 235/45 17 97V WINTER SPORT 5 XL MFS M+S 3PMSF, Winterreifen
Dunlop
€ 126,89*
Ähnlich
FALKEN 235/45 17 97V EUROWINTER HS01 XL MFS M+S 3PMSF, Winterreifen
Falken
€ 67,48*
Ähnlich
FULDA 235/45 17 97V KRISTALL CONTROL HP 2 XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Fulda
€ 100,92*
Ähnlich
GOODYEAR 235/45 17 97V ULTRAGRIP PERFORMANCE + XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Goodyear
€ 129,08*
Ähnlich
GOODYEAR 235/45 17 97V ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Goodyear
€ 140,00*
Ähnlich
GT RADIAL 235/45 17 97V CHAMPIRO WINTERPRO HP XL M+S 3PMSF, Winterreifen
GT-Radial
€ 73,03*
Ähnlich
KLEBER 235/45 17 97V KRISALP HP3 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Kleber
€ 92,86*
Ähnlich
KUMHO 235/45 17 97V WINTERCRAFT WP52 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Kumho
€ 78,59*
Ähnlich
LAUFENN 235/45 17 97V I FIT+ LW31 XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
LAUFENN
€ 83,19*
Ähnlich
MICHELIN 235/45 17 97V PILOT ALPIN 5 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Michelin
€ 161,60*
Ähnlich
NANKANG 235/45 17 97V WINTER ACTIVA SV-3 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Nankang
€ 73,28*
Ähnlich
NEXEN 235/45 17 97V WINGUARD SPORT 2 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Nexen
€ 82,77*
Ähnlich
NEXEN 235/45 17 97V WINGUARD SPORT 2 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Nexen
€ 75,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen