Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Ganzjahresreifen
>
Artikel
Vredestein Quatrac 5 Alle Jahreszeiten 70 35,6 cm (14 Zoll) 18,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-73368668
Hersteller:
Vredestein
Herst.-Nr.:
8714692316548
EAN/GTIN:
8714692316548
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Alle Jahreszeiten
Bauart
Radial
Ladungsrating
88 (560kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
70
Durchmesser (imperial)
14 Zoll
Reifenbreite
185 mm
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Felgen & Reifen für Fahrzeuge
>
Autoreifen
Weitere Suchbegriffe:
PKW-Reifen
,
vredestein allwetterreifen
,
allwetterreifen
,
allwetterreifen r14
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CONTINENTAL 185/70 14 88T ALLSEASONCONTACT M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Continental
€ 67,90*
Ähnlich
DEBICA 185/70 14 88T NAVIGATOR 2 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Debica
€ 51,18*
Ähnlich
FULDA 185/70 14 88T MULTICONTROL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Fulda
€ 55,13*
Ähnlich
HANKOOK 185/70 14 88T KINERGY 4S 2 H750 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 56,30*
Ähnlich
LINGLONG 185/70 14 88H GREEN-MAX ALLSEASON M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Linglong Tyres
€ 44,29*
Ähnlich
SAVA 185/70 14 88T ADAPTO M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Sava
€ 54,29*
Ähnlich
UNIROYAL 185/70 14 88T ALLSEASONEXPERT 2 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Uniroyal
€ 53,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen