| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-73384932 Herst.-Nr.: 43263544 EAN/GTIN: 4055744030024 |
| |
|
| | |
| Seras magisches Blütenboot Seras magisches Blütenboot segelt mit dir über das Meer der Fantasie. Mit an Bord: das lustige Flughörnchen, das im Ausguck Ausschau nach neuen Abenteuern hält und das süße Einhorn, das am liebsten im Beiboot mitfährt. Aber das ist noch lange nicht alles. Lass dich überraschen.
Seras magisches Blütenboot sieht nicht nur wunderschön aus, Du kannst darauf auch viel entdecken. Zum Beispiel eine Schatztruhe, die du hinter einer geheimen Klappe verstecken kannst und vieles mehr. Mit an Bord sind das lustige Flughörnchen, das im Ausguck Ausschau nach neuen, magischen Abenteuern hält und das Du über ein Seil zu den anderen an Deck herunterrutschen lassen kannst. Und das süße Einhornfohlen, das zwar am liebsten im kleinen Beiboot mitfährt, aber auch gerne an Bord zu Gast ist. Gemeinsam könnt ihr auf dem Sonnendeck die Aussicht genießen. Nachts verwandelt es sich mit dem Verdeck in einen gemütlichen Ort zum Schlafen. Dort, wo es euch gefällt, kannst du einfach den Anker werfen. Viel Spaß auf eurer Abenteuerreise über das Meer deiner Fantasie.
Wissenswertes Am liebsten nimmt Sera ihre Zwillingsschwester Surah mit und zusammen erleben sie tolle Abenteuer. Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Montage erforderlich | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | Spielzeugfigurenset | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | | Genre | Aktion/Abenteuer | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 600 mm | | Verpackungstiefe | 250 mm | | Verpackungshöhe | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |