Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP Außenmantelschneider AIS Maxi - Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP Außenmantelschneider AIS Maxi - Set
LEMP Außenmantelschneider AIS Maxi - Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73399676
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     24480004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
inkl. Begrenzungsrollen (2,5/2,8mm) + Vorschubhebel
- Zum Schneiden und Entfernen des Kunststoffaußenmantels
bis 5mm Dicke von Niederspannungskabeln und Mittelspannungskabeln
mit einem Außendurchmesser von 16mm bis 60mm
- Hervorragend geeignet für das Entfernen des Außenmantels von
längs- und querwassergeschützten Kabeln im Mittelspannungsbereich
- Dieses Gerät wurde speziell entwickelt um den Rundschnitt
und den Längsschnitt mit geringstem Kraftaufwand durchzuführen
- Der Vorschub beim Längsschnitt wird mit dem Ratschenschlüssel
ohne Verletzungsgefahr betätigt
- Farbig kodierte und problemlos austauschbare Kunststoffringe
begrenzen die Schnitttiefe in 0,5mm Schritten 0,5 bis 5mm
- Das Gerät ist geprüft nach der IEC 60900 und geeignet für das
Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1000V
- wird im Koffer geliefert

- Drehgriff aus schlagfestem, grau isoliertem Kunststoff mit Doppelfunktion
- Drehrasterung in 90° Schritten für den gesamten Bearbeitungsbereich
- Drehbarer Schenkel für optimale Kraftübertragung auch bei großem
Außendurchmesser des Kabels
- Geeignet für 5x16mm² 0,4/1kV, NAY2Y-Y RM bis 4x240mm², NA2XY,
NA2XS (FL), YY, 30kV Einleiter 630mm²
- Wird mit den Begrenzungsrollen 2,8mm (schwarz) und 2,5mm (grün) geliefert


Set Bestückung:
- AIS Außenmantelschneider Best. Nr. 24480004 / INT 17296
- Vorschubhebel Best. Nr. 244803 / INT1719 4
- Sechskantschraubendreher mit Schlüsselgriff SW2,5 / INT17101
- Bedienungsanleitung
- Begrenzungsrollen:
Längsschnitt: schwarz 2,8mm / Kreisschnitt: grün 2,5mm
- Kunststoffkoffer Nr. 24480004 / INT 17296
- Vorschubhebel Best. Nr. 244803 / INT1719 4
- Sechskantschraubendreher mit Schlüsselgriff SW2,5 / INT17101
- Bedienungsanleitung
- Begrenzungsrollen:
Längsschnitt: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
16 mm
Ablösungskapazität (min)
60 mm
Schutzisolierung
Ja
Kabeldurchmesser (max.)
60 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 905,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,41*
€ 1.205,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,23*
€ 1.193,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,32*
€ 1.120,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,30*
€ 1.093,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,95*
€ 1.078,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
24480001
ab € 483,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.