Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0058735936N Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0058735936N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0058735936N Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74301342
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058735936N
EAN/GTIN:
     4003019421848
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
Zero Smog 4V, WFE 2S
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Weiß
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
175 mm
Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058735838
ab € 378,87*
Zubehör
Weller Tools
T0058735895N
ab € 226,02*
Zubehör
Weller Tools
T0058762701
ab € 104,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.