Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston KT120 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston KT120 Werkbankteil/Zubehör
Treston KT120 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331303
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     KT120
EAN/GTIN:
     6416763042425
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Montagetisch Aufbau-Rahmen
Montagetisch Schiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
TPH712
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Weitere Suchbegriffe: montagetisch schiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPH712
ab € 530,21*
Zubehör
Treston
SPR120
ab € 49,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.