Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek PCSA-1 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal-tek PCSA-1 Werkbankteil/Zubehör
Ideal-tek PCSA-1 Werkbankteil/Zubehör
Ideal-tek PCSA-1 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     615-S66251
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     PCSA-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
ideal tek platinenhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Rot
Material
Schaum, Gummi
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
3250 g
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,54*
€ 289,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,72*
€ 289,79*
2 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 308,35*
€ 354,10*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 303,70*
€ 371,55*
7 Tage
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 505,87*
€ 574,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
PCSA-2
ab € 266,89*
Zubehör
Idealtek
PCSA-2.2
ab € 31,60*
Zubehör
Idealtek
PCSA-4.2
ab € 37,53*
Zubehör
Idealtek
36.PCSA-1.2
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.