Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston BP100 ESD Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331398
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     BP100 ESD
EAN/GTIN:
     6416763084043
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Kästenprofil
Kästenschiene
treston esd arbeitstisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
AKK180, AL2X110W
Gewicht und Abmessungen
Breite
985 mm
Weitere Suchbegriffe: esd arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
BP100
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.