Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek A3CP Industriepinzette Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal-tek A3CP Industriepinzette Kunststoff
Ideal-tek A3CP Industriepinzette Kunststoff
Artikel-Nr.:
     108EL-1367387
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A3CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
Ersatzspitzenset CF
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Länge (mm)
40 mm
Breite
8 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,00*
€ 8,95*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 10,98*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 11,01*
46 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 8,10*
€ 12,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
246CFR.SA.1
ab € 16,51*
Zubehör
Idealtek
259CPR.SA.1
ab € 18,57*
Zubehör
Idealtek
7CFR.SA.1
ab € 16,47*
Zubehör
Idealtek
7CPR.SA.1
ab € 18,57*
Zubehör
Idealtek
KCFR
ab € 51,43*
Zubehör
Idealtek
3CPR.SA.1
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.