Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron ASC350 Schongarer 3,5 l 180 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron ASC350 Schongarer 3,5 l 180 W Schwarz, Edelstahl
Bestron ASC350 Schongarer 3,5 l 180 W Schwarz, Edelstahl
Bestron ASC350 Schongarer 3,5 l 180 W Schwarz, Edelstahl
Bestron ASC350 Schongarer 3,5 l 180 W Schwarz, Edelstahl
Bestron ASC350 Schongarer 3,5 l 180 W Schwarz, Edelstahl
Bestron ASC350 Schongarer 3,5 l 180 W Schwarz, Edelstahl
Bestron ASC350 Schongarer 3,5 l 180 W Schwarz, Edelstahl
Bestron ASC350 Schongarer 3,5 l 180 W Schwarz, Edelstahl
Bestron ASC350 Schongarer 3,5 l 180 W Schwarz, Edelstahl
Bestron ASC350 Schongarer 3,5 l 180 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331637
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     ASC350
EAN/GTIN:
     8712184055401
Suchbegriffe:
Multicooker
Multifunktionskochgerät
Crock-Pot
Schongarer
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Rutschfeste Gummifüße
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3690 g
Verpackungsbreite
237 mm
Verpackungstiefe
279 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
4120 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
180 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Deckelmaterial
Glas
Technische Details
Fassungsvermögen
3.5 l
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
2
Einfach zu säubern
Ja
Zertifizierung
GS, CE
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: Slow Cooker, crock pot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.