Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90396 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74336486
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90396
EAN/GTIN:
     4043619903962
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports und einen M.2 Slot. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. und ein M.2 Modul im 2242 oder 2230 Format angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Hot-Swap
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
SATA
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2, SATA
Menge der internen SATA-Anschlüsse
4
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze
1
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.