Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHB2515BK Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHB2515BK Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Philips SHB2515BK Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Philips SHB2515BK Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74357828
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SHB2515BK/10
EAN/GTIN:
     4895229100442
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Bis zu 100 Stunden Wiedergabe- oder Gesprächszeit dank Ladetasche

Mehrere Ladungen immer dabei. Mit der vollständig geladenen Ladetasche können Sie bis zu 100 Stunden lang Inhalte wiedergeben. Eine Ladung über die Tasche dauert etwa 1,5 Stunden und bietet Ihnen rund 5 Stunden Wiedergabe- oder Gesprächszeit.

Tragbare Ladetasche mit integrierter 3.350-mAh-Powerbank

Nie wieder ein leerer Akku. Die Ladetasche mit integrierter 3.350-mAh-Powerbank lädt nicht nur Ihre Kopfhörer auf, sondern auch Ihr Telefon. Schließen Sie Ihr Smart-Gerät einfach über den USB-Anschluss an die Tasche an.

Weiche gummierte Wingtips. Bequem und sicher.

Dank des anliegenden, leichten Designs können Sie Ihre Musik mit echtem Komfort genießen. Die weichen, gummierten Wingtips passen sich dem Außenohr an. Dank der austauschbaren Ohrstöpselkappen aus Gummi finden Sie den perfekten Sitz im Ohr – für einen feste Abdichtung, damit Sie keinen Beat verpassen.

6-mm-Neodym-Akustiktreiber. Hervorragender Sound, kraftvolle Bässe

Die 6-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für großartigen Sound und kraftvolle Bässe. Der ovale Akustikkanal maximiert die passive Geräuschdämmung. Im Mono-Modus haben Sie die Möglichkeit, ein Ohr frei zu lassen, falls Sie die Umgebung weiterhin wahrnehmen möchten.

Intelligente Kopplung. Bluetooth-Gerät automatisch suchen.

Ihre Kopfhörer sind für das Koppeln bereit, sobald Sie sie aus der Tasche nehmen. Wenn sie gekoppelt wurden, merken sich die Kopfhörer das letzte Gerät, mit dem sie gekoppelt wurden.

Multifunktionstaste. Einfache Steuerung von Musik und Anrufen.

Steuern Sie Musik und Anrufe ganz einfach über die Multifunktionstaste. Der aktuelle Titel gefällt nicht? Überspringen Sie ihn mit einem langen Tastendruck. Sie möchten einen Anruf ablehnen und weiter Musik hören? Ein einfacher Tastendruck genügt.

Integriertes Mikrofon mit Echoreduzierung für klaren Klang

Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.1 mm
Tiefe
3.6 mm
Höhe
8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14895229100449
Versandkartonsbreite
158 mm
Versandkartonslänge
178 mm
Versandkartonshöhe
104 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
670 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
24895229100446
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
116 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
3350 mAh
Mitgelieferte Kabel
USB
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Technische Details
Versandkarton Taragewicht
3316 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
6 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
True Wireless Stereo (TWS)-Technologie
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
50 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Gesprächszeit
4.5 h
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
60 h
Musik-Player
Unterstützte Audioformate
SBC
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.