Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBP-120WMW Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBP-120WMW Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Hanwha SBP-120WMW Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74948712
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBP-120WMW
EAN/GTIN:
     8801089167040
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
175 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Gehäuse & Montage
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
QND-6012R/6022R/6032R/8010R/8020R/8030R/6072R/6082R/8080R
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: kamera abdeckung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.