Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBP-187HMW Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBP-187HMW Überwachungskamerazubehör Montage
Hanwha SBP-187HMW Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74948749
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBP-187HMW
EAN/GTIN:
     8801089162427
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Tiefe
53.5 mm
Gewicht
550 g
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
XNV-6081Z/8081Z XNV-6081/6081R/8081R
Gehäusematerial
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.