Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBC-180B Überwachungskamerazubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBC-180B Überwachungskamerazubehör Hülle
Hanwha SBC-180B Überwachungskamerazubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74948776
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBC-180B
EAN/GTIN:
     8801089161741
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
187 mm
Tiefe
68 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081/6081R/8081R
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.