Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBP-300BW Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBP-300BW Überwachungskamerazubehör Montage
Hanwha SBP-300BW Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74948783
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBP-300BW
EAN/GTIN:
     8801089167095
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
190.9 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.