Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SC0111 Rauchmelder Kohlenstoffmonoxid-Melder Verkabelt & Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SC0111 Rauchmelder Kohlenstoffmonoxid-Melder Verkabelt & Kabellos
LogiLink SC0111 Rauchmelder Kohlenstoffmonoxid-Melder Verkabelt & Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74986156
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SC0111
EAN/GTIN:
     4052792055290
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Produktinformationen "Kohlenmonoxidmelder mit LCD" von LogiLink
Der Kohlenmonoxidmelder von LogiLink sorgt für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause. Er alarmiert zuverlässig bei erhöhten CO-Konzentrationen in der Luft im Innenbereich und warnt mittels hohem Alarmsignal (85 dB). Ideal für den Einsatz in Räumen mit Kaminofen etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Kohlenstoffmonoxid-Melder
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Lichtalarm
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
1 m
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.