Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X11SDW-14CNT-TP13F System auf Chip BGA 2518 WIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X11SDW-14CNT-TP13F System auf Chip BGA 2518 WIO
Supermicro MBD-X11SDW-14CNT-TP13F System auf Chip BGA 2518 WIO
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75026704
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SDW-14CNT-TP13F-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
supermicro mainboard
mainboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 2518
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
14
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
WIO
Motherboard Chipsatz
System auf Chip
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.1
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I210, Intel® I350-AM4
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB
Maximale LRDIMM Speicher
512 GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
243.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
SATA III Anschlüsse
4
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
11
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.321,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.529,95*
€ 3.010,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.513,94*
€ 2.991,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.430,51*
€ 2.892,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.377,60*
€ 2.829,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.321,58*
€ 2.762,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.