Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9204KS Messerschärfer Elektrischer Messerschärfer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9204KS Messerschärfer Elektrischer Messerschärfer Schwarz, Grau
Domo DO9204KS Messerschärfer Elektrischer Messerschärfer Schwarz, Grau
Domo DO9204KS Messerschärfer Elektrischer Messerschärfer Schwarz, Grau
Domo DO9204KS Messerschärfer Elektrischer Messerschärfer Schwarz, Grau
Domo DO9204KS Messerschärfer Elektrischer Messerschärfer Schwarz, Grau
Domo DO9204KS Messerschärfer Elektrischer Messerschärfer Schwarz, Grau
Domo DO9204KS Messerschärfer Elektrischer Messerschärfer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75030315
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9204KS
EAN/GTIN:
     5411397130549
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
Elektrischer Messerschärfer
Messer-Schärfmaschine
Schleifsystem mit 2 Schleifsteinen (Schleifen und Polieren)
Mit Messerführung, die die Messer im perfekten Schleifwinkel positioniert
An-/Aus-Schalter mit Indikatorleuchte
Rutschfeste Füße
40 W
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Elektrischer Messerschärfer
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schleifräderanzahl
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Gummifüße
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Energie
Leistung
40 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
95 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.