Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cat6a-Ethernet-Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cat6a-Ethernet-Patchkabel
StarTech.com Cat6a-Ethernet-Patchkabel
StarTech.com Cat6a-Ethernet-Patchkabel
StarTech.com Cat6a-Ethernet-Patchkabel
StarTech.com Cat6a-Ethernet-Patchkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75272424
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     6ASPAT10MAQ
EAN/GTIN:
     0065030881654
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
10 m Patchkabel CAT6a | Geschirmt (STP) | Snagless | 100% Kupferdraht | Türkis

Dieses Cat6a-Kabel erfüllt oder übertrifft alle Kabelspezifikationen der Kategorie 6a, um zuverlässige 10Gb-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Das Kabel ist abgeschirmt, um Ihr Netzwerk vor elektromagnetischen Störungen (EMI/RFI) und Systemrauschen zu schützen, und bietet die perfekte Lösung für schnelle und sichere Netzwerkverbindungen.

Finden Sie die Länge und Farbe, die Sie benötigen

Dieses 10 Meter lange Aqua-Patchkabel eignet sich perfekt für Standardanwendungen wie die Verbindung von einer Wandbuchse zu Ihrer Laptop-Dockingstation oder Ihrem Desktop-Computer.

Für eine einfachere Netzwerkinstallation sind unsere Cat6a-Patchkabel in einer Vielzahl von Längen und Farben erhältlich. So haben Sie immer das richtige Kabel zur Hand und können Ihre Anschlüsse für eine übersichtlichere Einrichtung farblich kennzeichnen.

Zuverlässige Cat6a 10 Gigabit Verbindungen

Jedes Kabel wird auf eine Frequenz von bis zu 500MHz getestet und ist für 10GBase-T Ethernet-Netzwerke mehr als geeignet.

Dieses Kabel besteht aus 100% Kupfer und ist mit einer foliengeschirmten, twisted-pair Verdrahtung ausgestattet. Das Kabel ist so konzipiert, dass die Datensignale, die durch Ihr Netzwerk laufen, frei von Störungen bleiben und eignet sich perfekt für Umgebungen, die anfällig für große Mengen an EMI sind.

Die 50-Mikron Goldstecker bieten optimale Leitfähigkeit und verhindern Signalverluste aufgrund von Oxidation oder Korrosion.

Snagless RJ45-Stecker schützen Ihre Netzwerkverbindungen

Für einen reibungslosen Kabelverlauf verfügt dieses langlebige Kabel über hakenlose Steckverbinder, die die RJ45-Stecker während der Installation schützen und die Wahrscheinlichkeit verringern, dass sie sich verhaken oder brechen.

Das Kabel verfügt außerdem über geformte Überzüge, die eine Zugentlastung für den Stecker bieten, indem sie verhindern, dass die RJ45-Steckeranschlüsse in engen Winkeln gebogen werden. Dadurch wird das Risiko von Kabelschäden verringert, die die Netzwerkkonnektivität und -leistung beeinträchtigen könnten.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Paketgewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Kabelbewertung
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
REACH, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
6ASPAT7MAQ
ab € 19,01*
Zubehör
StarTech.com
6ASPAT5MGR
ab € 15,69*
Zubehör
StarTech.com
6ASPAT5MBK
ab € 15,68*
Zubehör
StarTech.com
6ASPAT5MBL
ab € 15,44*
Zubehör
StarTech.com
6ASPAT5MAQ
ab € 15,43*
Zubehör
StarTech.com
6ASPAT10MBL
ab € 32,86*
Zubehör
StarTech.com
6ASPAT10MGR
ab € 33,10*
Zubehör
StarTech.com
6ASPAT7MGR
ab € 19,01*
Zubehör
StarTech.com
6ASPAT7MBL
ab € 19,26*
Zubehör
StarTech.com
6ASPAT7MBK
ab € 19,00*
Zubehör
StarTech.com
6ASPAT10MBK
ab € 32,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.