Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES503200 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES503200 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple
eSTUFF ES503200 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75617495
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES503200
EAN/GTIN:
     5706998901736
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Gewicht
140 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
160 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad 10.2" 2019, iPad 10.2" 2020, iPad 10.2" 2021
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
9H
Lichtdurchlässigkeit
100 %
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Oberflächenlackierung
Glänzend
Rahmentyp
Vollformat
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Ölschmutzabweisend
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.