Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avigilon H5A Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avigilon H5A Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Avigilon H5A Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Avigilon H5A Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Avigilon H5A Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75618483
Hersteller:
     Avigilon
Herst.-Nr.:
     2.0C-H5A-D1-IR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera indoor
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
PCM
Samplerate
8 kHz
Sprachcodec
G.711
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv2, SNMPv3
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Datenschutz
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
13 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Brennweitenbereich
3.3 - 9 mm
Maximale Blendenzahl
1,3
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
35 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
990 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.014 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
99 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
53 °
Neigungswinkelbereich
30 - 95 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
Auto, Manuell
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/7 - 1/8196 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Zertifizierung
UL, cUL, CE, Reach (SVHC), RCM, EAC, BIS, KC
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,89*
€ 1.038,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,08*
€ 1.028,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,72*
€ 987,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,14*
€ 954,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,06*
€ 898,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.