Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake GMP-LVT-RGBHMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake GMP-LVT-RGBHMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Thermaltake GMP-LVT-RGBHMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Thermaltake GMP-LVT-RGBHMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Thermaltake GMP-LVT-RGBHMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Thermaltake GMP-LVT-RGBHMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Thermaltake GMP-LVT-RGBHMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Thermaltake GMP-LVT-RGBHMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75621494
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     GMP-LVT-RGBHMS-01
EAN/GTIN:
     4713227520744
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
USB
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
290 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
544 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.