Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38113 Videosplitter DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38113 Videosplitter DVI
Lindy 38113 Videosplitter DVI
Lindy 38113 Videosplitter DVI
Lindy 38113 Videosplitter DVI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-7563174
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38113
EAN/GTIN:
     4002888381130
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Dieser DVI-D Extender überträgt DVI-D-Single-Link-Signale mit Auflösungen bis 1920x1200 oder 1080p über ein LC-Duplex-Kabel. Für Distanzen bis 500m findet ein 50/125µm LC-Duplex-Multimodekabel Verwendung, für größere Distanzen bis 1500m wird ein Single-Mode-Kabel benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
40 x 70 x 15 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
1
Video Porttyp
DVI
Stecker
DVI-D
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Silber
Maximaler Arbeitsabstand
1500 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,63*
€ 517,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,55*
€ 515,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,51*
€ 496,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,32*
€ 487,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,70*
€ 454,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.