Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Agilo Basic corkscrew Schwarz, Braun, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Agilo Basic corkscrew Schwarz, Braun, Edelstahl
Westmark Agilo Basic corkscrew Schwarz, Braun, Edelstahl
Westmark Agilo Basic corkscrew Schwarz, Braun, Edelstahl
Westmark Agilo Basic corkscrew Schwarz, Braun, Edelstahl
Westmark Agilo Basic corkscrew Schwarz, Braun, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-375-2608
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     60143360
EAN/GTIN:
     4004094601460
Suchbegriffe:
Kellner-Korkenzieher
Kellnerbesteck
Kellnerkorkenzieher
Kellnermesser
Das edle Kellnermesser ist ein schickes Multi-Funktions-Tool. Mit der gezackten Klinge schneiden Sie die Wein-Kapsel sauber auf. Der spindelförmige Wendel mit Seele dreht sich leicht in den Korken, so dass Sie diesen ohne dass er zerbricht aus der Flasche ziehen können. Eine besondere Hilfestellung bietet dabei das 2-stufige Hebelsystem.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Typ
Basic corkscrew
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Edelstahl
Material
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: kellnerbesteck
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,38*
€ 18,35*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 36,85002*
€ 48,04002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 55,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.