Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXC 234220 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXC 234220 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
EXC 234220 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
EXC 234220 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
EXC 234220 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
EXC 234220 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75701713
Hersteller:
     EXC
Herst.-Nr.:
     234220
EAN/GTIN:
     3548382342204
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Frequenz
250 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.