Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42708 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42708 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 42708 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 42708 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 42708 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 42708 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 42708 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75730469
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42708
EAN/GTIN:
     4002888427081
Suchbegriffe:
USB Extender
usb extender
350m Fibre Optic USB 3.0 Extender

Der Lindy 350m Fibre Optic USB 3.0 Extender ist eine hochwertige Lösung zum Übertragen von USB-Signalen über deutlich größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel - bei gleichbleibend hohen Datenraten bis 5Gbit/s. Es handelt sich um eine Hardwarelösung, die aus zwei Komponenten besteht: einem Transmitter, der am Computer angeschlossen wird, und einem Receiver zum Anschluss des Peripheriegerätes, die durch ein Multimode-Glasfaserkabel mit LC-Duplex-Stecker verbunden werden. Der Extender eignet sich ideal für Remote-Desktop-Verbindungen, industrielle Steuerung, zur Überwachung oder für externe Speichersysteme. Wegen der geringen elektromagnetischen Störausstrahlung (EMV) und Funkfrequenzstörungen (RFI) bei Glasfaserkabeln kann dieser Extender auch in sensiblen Umgebungen, wie etwa Krankenhäusern, eingesetzt werden. Beachten Sie bitte, dass dieser Extender nicht mit USB 2.0 kompatibel ist.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
643 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
254 g
Breite des Senders
57 mm
Tiefe des Senders
93 mm
Höhe des Senders
28 mm
Gewicht Transmitter
125 g
Breite des Empfängers
57 mm
Tiefe des Empfängers
93 mm
Höhe des Empfängers
28 mm
Empfängergewicht
129 g
Energie
Eingangsstrom
3 A
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, California Proposition 65
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
350 m
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,36*
€ 394,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,86*
€ 381,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.