Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MIC-ILG-400 Überwachungskamerazubehör Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MIC-ILG-400 Überwachungskamerazubehör Beleuchtung
Bosch MIC-ILG-400 Überwachungskamerazubehör Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75744609
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MIC-ILG-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 70 °C
Energie
Bemessungsleistung
30 W
Merkmale
Typ
Beleuchtung
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Bosch
Maximaler Arbeitsabstand
550 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 790,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,95*
€ 1.082,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,66*
€ 1.075,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,16*
€ 1.033,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,52*
€ 997,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,79*
€ 941,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.