Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Case Externe Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Micro-USB B 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Memory Case Externe Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Micro-USB B 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Memory Case Externe Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Micro-USB B 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Memory Case Externe Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Micro-USB B 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75816650
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6021560
EAN/GTIN:
     4034303014200
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Datensicherung im praktischen Format

Die hochglänzende Memory Case bietet viel Speicherplatz und sorgt durch ihren USB 3.0 Anschluss für höchste Datenübertragungsraten. Die Festplatte eignet sich optimal für die Sicherung privater Daten und lässt sich durch ihr geringes Gewicht überall mit hinnehmen. Strom erhält die Festplatte über das mitgelieferte USB-Kabel, sodass sie nicht zusätzlich an die externe Stromversorgung angeschlossen werden muss. Musik, Fotos, Videos und wichtige Dokumente können so zu Hause oder unterwegs optimal und einfach gesichert werden.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
HDD Größe
2.5 "
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Dateiformat System
FAT32
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 or newer Mac OS 10.x or newer
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
168 g
Breite
127 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
158973
ab € 84,92*
Zubehör
Intenso
6021513
ab € 91,13*
Zubehör
Intenso
6021580
ab € 57,41*
Zubehör
Intenso
6021530
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.