Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech A-18 Prozessor Luftkühlung 7 cm Kupfer, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech A-18 Prozessor Luftkühlung 7 cm Kupfer, Grau
Inter-Tech A-18 Prozessor Luftkühlung 7 cm Kupfer, Grau
Inter-Tech A-18 Prozessor Luftkühlung 7 cm Kupfer, Grau
Inter-Tech A-18 Prozessor Luftkühlung 7 cm Kupfer, Grau
Inter-Tech A-18 Prozessor Luftkühlung 7 cm Kupfer, Grau
Inter-Tech A-18 Prozessor Luftkühlung 7 cm Kupfer, Grau
Inter-Tech A-18 Prozessor Luftkühlung 7 cm Kupfer, Grau
Inter-Tech A-18 Prozessor Luftkühlung 7 cm Kupfer, Grau
Inter-Tech A-18 Prozessor Luftkühlung 7 cm Kupfer, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76306036
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885419
EAN/GTIN:
     4260455645027
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
cpu lüfter sockel am4
A-18 Hochwertiger CPU-Kühler nach AMD Standard
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.8 W
Nennspannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
450 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
70 x 70 x 15 mm
Design
Produktfarbe
Kupfer, Grau
Heizkörpermaterial
Kupfer
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
70 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM4
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1100 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
6000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
19.1 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
53.8 dB
Mindestluftstrom
2.5 cfm
Maximaler Luftstrom
14.3 cfm
Minimum Luftdruck
1.25 mmH2O
Maximum Luftdruck
50.46 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.