| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-76326563 Herst.-Nr.: 07033-338-0 EAN/GTIN: 4009839276637 |
| |
|
| | |
| Das 68-teilige Besteckset von ZWILLING enthält Menübesteck und Zubehör für zwölf Personen. Damit sind Sie für jede Mahlzeit gut ausgestattet – sogar für die Kaffeetafel. Einige Extras wie Tortenheber und Fleischgabeln ergänzen das Grundsortiment von Messern, Gabeln und Löffeln.
Das Besteck aus der Serie GREENWICH überzeugt durch ein elegantes und zeitloses Design. Mit dem 68-teiligen Besteckset steht Ihnen sowohl im Alltag als auch bei der Bewirtung von zahlreichen Gästen bei Festessen stets eine passende Auswahl zur Verfügung. Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Personen | 12 Person(en) | | Set pro Person | Kaffeelöffel, Tafelgabel, Tafelmesser | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Anzahl der Messer | 12 | | Anzahl der Fleischgabeln | 2 Stück(e) | | Anzahl Esslöffel | 1 | | Zuckerlöffel | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Designer | Matteo Thun & Antonio Rodriguez |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |