Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 07146-338-0 Besteck-Set Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 07146-338-0 Besteck-Set Edelstahl
ZWILLING 07146-338-0 Besteck-Set Edelstahl
ZWILLING 07146-338-0 Besteck-Set Edelstahl
ZWILLING 07146-338-0 Besteck-Set Edelstahl
ZWILLING 07146-338-0 Besteck-Set Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76326564
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     07146-338-0
EAN/GTIN:
     4009839321603
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Angebot exklusiv nur im Online Shop.

Mit diesem 68-teiligen Besteckset erhalten Sie eine Grundausstattung für zwölf Personen. Inbegriffen sind Löffel, Gabeln und Messer für die Hauptspeisen sowie Kaffeelöffel und Kuchengabeln für das Dessert oder den Nachmittagskaffee. Abgerundet wird das Set durch Servierhelfer für verschiedene Gänge.

Die Besteckelemente bestehen aus hochwertigem 18/10-Edelstahl. Im Stil der Serie ABERDEEN von ZWILLING sind sie glänzend poliert und filigran geformt. Mit diesem Besteckset aus dem Hause ZWILLING sind Sie für den Alltag und für spezielle Anlässe gut ausgestattet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Technische Details
Anzahl der Personen
12 Person(en)
Set pro Person
Esslöffel, Kuchengabel, Kaffeelöffel, Tafelgabel, Tafelmesser
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Anzahl der Messer
12
Anzahl der Fleischgabeln
2 Stück(e)
Anzahl Esslöffel
1
Kuchenplatte enthalten
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.