Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSC230F30-251M Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSC230F30-251M Laptop-Ersatzteil Anzeige
CoreParts MSC230F30-251M Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76436900
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC230F30-251M
EAN/GTIN:
     5706998941244
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Laptop Display
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
450 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Display-Typ
LCD
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Merkmale
Typ
Anzeige
Produktfarbe
Grau
Verbindungstyp
30-pin
Steckerposition
Oben rechts
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.