| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-76438812 Herst.-Nr.: F8W945ZZBLK EAN/GTIN: 745883790265 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Einfach zu säubern | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 11, iPhone XR | | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Gerätetyp | Handy/Smartphone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie |
| | |
| |