Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer NITRO XV3 XV253QP LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer NITRO XV3 XV253QP LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer NITRO XV3 XV253QP LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer NITRO XV3 XV253QP LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer NITRO XV3 XV253QP LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer NITRO XV3 XV253QP LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer NITRO XV3 XV253QP LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76450871
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.KX3EE.P04
EAN/GTIN:
     4710180590081
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Acer Monitore
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
115 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
558 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
236 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
513 mm
Gewicht (mit Ständer)
5300 g
Breite (ohne Standfuß)
558 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
66 mm
Höhe (ohne Standfuß)
330 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3240 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
23 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.4 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
2 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.