Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 00 000 5166 Kabelverschraubung Grau Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 00 000 5166 Kabelverschraubung Grau Thermoplast
Harting 09 00 000 5166 Kabelverschraubung Grau Thermoplast
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76531603
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5
Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 13,5, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 22
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplast
Verbindender thread type
PG13.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
ELV
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.5 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4984*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4975*
€ 4,16203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2284*
€ 3,8418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1284*
€ 3,7228
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4984*
€ 2,9731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.