| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-76620088 Herst.-Nr.: 55511 EAN/GTIN: 0023942555117 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tefabloc TPE ist ein flexibles Hochleistungsfilament, das hervorragende Niedrigtemperatureigenschaften aufweist und sich durch einen hohen Härtestabilitätsgrad über einen breiten Temperaturbereich auszeichnet, wodurch es besonders für Anwendungen im Freien geeignet ist. Tefabloc TPE ist beständig gegen Öl, Fett, Abrieb und Lösungsmittel und geeignet für Anwendungen, die Flexibilität verlangen, wie z. B. Fensterdichtungen, Griffe, Halter, Stopfen, Roboterteile und Schutzkomponenten. Weitere Informationen: Merkmale | Druckmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Jede Marke | ![](/p.gif) | Druckgeschwindigkeit (metrisch) | 20 mm/sek | ![](/p.gif) | Zugfestigkeit | 14000 kPa | ![](/p.gif) | Extrusionstemperatur | 230 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 500 g | ![](/p.gif) | Durchmesser | 1.75 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |