Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A10 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASTRO Gaming A10 Kabel
ASTRO Gaming A10 Kabel
Artikel-Nr.:
     128-222C365
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     993-001485
EAN/GTIN:
     5099206075887
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
PlayStation Zubehör
klinken kabel stecker-stecker
2,0 M LANGES A10 KABEL MIT LAUTSTÄRKEREGELUNG
Das A10 Kabel mit Lautstärkeregelung gibt dir mit dem integrierten Lautstärkeregelungsrad schnelle und einfache Kontrolle über dein Audioerlebnis beim Spielen. Die Länge von 2,0 m passt mühelos für die Konfiguration deiner Konsole oder deines PCs. Das KAbel ist für das Anschließen eines ASTRO Headsets über eine 3,5-mm-Buchse an jede Xbox One, PS4 oder jeden PC geeignet. Dieses Kabel wird mit dem A10 Headset mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Astro Gaming
Kompatibilität
A10
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5 mm
Anschluss 2
3,5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Breite des Versandkartons
347 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,73*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,68*
€ 11,45*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,59*
€ 25,10*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.