Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5300M Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Pro Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5300M Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Silber
Apple MacBook Pro Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5300M Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Silber
Apple MacBook Pro Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5300M Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Silber
Apple MacBook Pro Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5300M Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Silber
Apple MacBook Pro Laptop 40,6 cm (16") Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5300M Wi-Fi 5 (802.11ac) macOS Catalina Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76675881
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MVVL2D/A
EAN/GTIN:
     190199369078
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Zeigt, was möglich ist.

Gedacht für alle, die sich von Grenzen nicht aufhalten lassen und die Welt verändern, ist das neue MacBook Pro bei Weitem das leistungs­stärkste Notebook, das Apple je gebaut hat. Mit einem faszinierenden 16" Retina Display, superschnellen Prozessoren, Grafik der nächsten Genera­tion, der größten Batterie­kapazität, die ein MacBook Pro je hatte, einem neuen Magic Keyboard und riesigem Speicher ist es das ultimative Pro Notebook, für ultimative Projekte.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
AMD Radeon Pro 5300M
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo-Boost-Technologie
Ja
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
100 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
11 h
Standbyzeit
30 Tag(e)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Aluminium
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
6
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera Signalformat
720p
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Trackpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Island-Stil Tastatur
Ja
Full-size Tastatur
Ja
Touch Bar
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Breite
357.9 mm
Tiefe
245.9 mm
Höhe
16.2 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Netzteilstärke
96 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Catalina
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Index der Reparierbarkeit
6.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
3072 x 1920 Pixel
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Pixeldichte
226 ppi
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 der 9. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
4
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.167,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.201,82*
€ 2.620,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.198,24*
€ 2.615,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.185,20*
€ 2.600,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.176,97*
€ 2.590,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.167,73*
€ 2.579,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MD837ZM/A
ab € 24,64*
Sonstiges
Apple
MJ1L2ZM/A
ab € 56,01*
Sonstiges
Apple
MLL82ZM/A
ab € 9,49*
Sonstiges
Apple
MMEL2ZM/A
ab € 38,88*
Sonstiges
Apple
MQ052D/A
ab € 93,87*
Sonstiges
Apple
MUF82ZM/A
ab € 57,12*
Sonstiges
Apple
MWV92ZM/A
ab € 177,40*
Sonstiges
Apple
MWVA2ZM/A
ab € 87,25*
Sonstiges
Apple
MWVC2ZM/A
ab € 66,05*
Sonstiges
Apple
MX0J2ZM/A
ab € 56,66*
Sonstiges
Apple
MY1W2ZM/A
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.