Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 521085 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 521085 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur LED
Hellum 521085 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76680831
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     521085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Baum
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Batteriebetrieben 3x AA (nicht inklusive)
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Homeoffice, Wohnzimmer
Tragbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.