Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Dänischer Güterzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Dänischer Güterzug
Märklin Dänischer Güterzug
Märklin Dänischer Güterzug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76741257
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     29467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
Flachwagen H0
Güterwagen H0
Kesselwagen H0
Locomotief met digitale decoder mfx en veelzijdige geluidsfuncties. 1 aangedreven as, antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Knipperlicht op het cabinedak. Koppelingshaak.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
499 mm
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn- & Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Mit Ton
Ja
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,43*
€ 394,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,41*
€ 389,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,20*
€ 341,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.