Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LA6 Alarmlicht Fixed Bernstein/Grün/Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LA6 Alarmlicht Fixed Bernstein/Grün/Rot LED
PATLITE LA6 Alarmlicht Fixed Bernstein/Grün/Rot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753743
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LA6-3DTNWB-RYG
EAN/GTIN:
     4938766010185
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Bernstein/Grün/Rot
Platzierung
Drinnen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS (EN 50581), UL508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15, B A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.