Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LA6 Alarmlicht Fixed Bernstein/Grün/Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LA6 Alarmlicht Fixed Bernstein/Grün/Rot LED
PATLITE LA6 Alarmlicht Fixed Bernstein/Grün/Rot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753753
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LA6-3DTNUB-RYG
EAN/GTIN:
     4938766010208
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Bernstein/Grün/Rot
Platzierung
Drinnen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS (EN 50581), UL508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15, B A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.