| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-76753778 Herst.-Nr.: LR4-302LJBU-RYG EAN/GTIN: 4938766012608 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Stromverbrauch (max.) | 1.3 W | | Arbeitsspannung | 24 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 90 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Technische Details | Typ | Fixed | | Diffuser Farbe | Bernstein/Grün/Rot | | Platzierung | Drinnen | | Lampentyp | LED | | Formfaktor | Rund | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Produktfarbe | Silber | | Zertifizierung | UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) IEC/EN 60947-5-1, EN62471 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, summer 24v 90db, alarm summer 24v, alarm summer |
| | |
| |